曜日別特売
LJ10BSR-SK 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ 37699277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ10BSR-SK 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ 37699277
LJ10BSR-SK 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ 37699277

10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード37699277品番LJ10BSR-SK
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。

用途給水用呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911寸法L(mm)90寸法H(mm)254最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)100使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
注意
※管用ねじを転造成形する場合、管が縮径しますので給水用ポリ塩ビライニング鋼管および給湯用耐熱ポリ塩ビライニング鋼管をコアタイトに使用しないでください。給水用ポリエチレン粉体ライニング鋼管のみ転造加工にてご利用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする