LJ5-BSR-HN 5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ 37699331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ5-BSR-HN 5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ 37699331
LJ5-BSR-HN 5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ 37699331

5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード37699331品番LJ5-BSR-HN
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2呼び圧力5K形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911寸法L(mm)90寸法H(mm)244最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5寸法D1(mm)100使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする