曜日別特売
10-BNW 10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ 37699417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-BNW 10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ 37699417
10-BNW 10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ 37699417

10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード37699417品番10-BNW
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406寸法L(mm)54寸法H(mm)132最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0寸法D1(mm)55接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
注意
※10K配管用ボルトナット付きになります。
※200A~300Aについては吊ボルト付きになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする