J10-FGF 10K 鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ 37699514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J10-FGF 10K 鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ 37699514
J10-FGF 10K 鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ 37699514

10K 鋳鉄製グローブバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード37699514品番J10-FGF
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2呼び圧力10K材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄寸法L(mm)190寸法H(mm)260最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ寸法D1(mm)160使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする