※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1台
呼び径(A)
50
50
65
80
100
40
125
150
200
250
300
呼び径(B)
2
2
2-1/2
3
4
1-1/2
5
6
8
10
12
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37699663
品番
J10-FSF
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
接続方式
管フランジ
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
313
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.20
寸法D1(mm)
180
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材