J10-FSF 10K 鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37699681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J10-FSF 10K 鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37699681
J10-FSF 10K 鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37699681

10K 鋳鉄製ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード37699681品番J10-FSF
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K接続方式管フランジ材質(本体)ねずみ鋳鉄使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート寸法L(mm)200寸法H(mm)401最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.20寸法D1(mm)200ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする