鋳鉄ゲートバルブ5K

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
内容量1個注文コード37699794品番J5-FSRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,900
呼び径(A)65呼び径(B)2 1/2呼び圧力5K種別本体/ねずみ鋳鉄、要部/BRZ(青銅)形状ストレート寸法L(mm)170寸法H(mm)382接続方式管フランジ寸法D1(mm)180分類ゲートバルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.20ハンドル形状丸形クラス5K管フランジの呼び65A(2 1/2B)
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10285852
2017-05-17
用途: 注水用ポンプのバルブ破損による交換
農・林・水産業

未梱包での送付であったため、商品にキズがついていた。性能には影響がないが、プチプチでも巻いてあればキズの防止になるのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする