※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
呼び径(A)
50
50
65
80
100
呼び径(B)
2
2
2-1/2
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37699934
品番
J10-FSRF-CN
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
343
最高使用圧力(MPa)
60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
180
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※60℃以下のガス0.20MPa
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材