※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
5K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
100
65
80
100
呼び径(B)
4
2-1/2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37699995
品番
J5-FSRF-CN
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
5K
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
532
最高使用圧力(MPa)
60℃以下の静流水:0.7、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
230
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※60℃以下のガス0.20MPa
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材