※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1台
呼び径(A)
80
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
3
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37700354
品番
10-DNSF-N
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
用途
蒸気、高温水ラインに好適。
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
接続方式
管フランジ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄/FCD-S
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
材質
要部/ステンレスCR13
形状
ストレート
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
145
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
バルブ種類
チェッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材