※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ストレーナー
東洋バルヴの Y形ストレーナー
10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37700512
品番
10-DTF-N
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
分類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
接続方式
管フランジ
管フランジの呼び
50A(2B)
ハンドル形状
ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)
260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10〜220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10〜120℃の静流水:1.4
クラス
10K
種別
本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
138
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材