曜日別特売
16-DGF-N(BB) 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ 37700722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16-DGF-N(BB) 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ 37700722
16-DGF-N(BB) 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ 37700722

16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード37700722品番16-DGF-N(BB)
参考基準価格(税別)¥416,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
呼び径(A)125呼び径(B)5呼び圧力16K材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350寸法L(mm)356寸法H(mm)460最高使用圧力(MPa)350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.6、300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.8、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃以下の静流水:2.2接続方式管フランジ寸法D1(mm)300使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする