曜日別特売
USF-N 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37701325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USF-N 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37701325
USF-N 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37701325

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード37701325品番USF-N
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水:180以下寸法L(mm)100寸法H(mm)116最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式管フランジ寸法D1(mm)80使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
注意
※呼び径(A)15、20のL寸法はJV8-1に適合しません。(JIS B 2002に適合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする