※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37701343
品番
USF-N
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼/SCS13A
使用温度範囲(℃)
静流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水:180以下
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
170
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
100
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※呼び径(A)15、20のL寸法はJV8-1に適合しません。(JIS B 2002に適合)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材