東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ストレーナー
東洋バルヴの Y形ストレーナー
20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37701377
品番
UT-N
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316
モノタロウ
¥
5,098
¥
5,608
税込
呼び径(A)
20
接続方式
Rc
呼び径(B)
3/4
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の静流水:2.0、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.2、180℃以下:1.0
種別
SCS13A
形状
Y形
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
65
分類
ストレーナ
メッシュ
40
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
20K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材