※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ストレーナー
東洋バルヴの Y形ストレーナー
10K ステンレス鋼製Y型ストレーナ(フランジ形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37701456
品番
UTF-N
参考基準価格(税別)
¥93,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
分類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
接続方式
管フランジ
管フランジの呼び
40A(1 1/2B)
ハンドル形状
ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
クラス
10K
種別
SCS13A
メッシュ
40
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
104
商品豆知識
配管工事を支える補助部材