※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37701614
品番
S10-UBF-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,200
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
種別
ステンレス
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
120
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
230
材質(シート)
R-PTFE
分類
ボールバルブ
材質(ボール)
SCS13A
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
目安:-29~120℃の静流水 1.4
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
管フランジの呼び
50A(2B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37701614
S10-UBF-L
16338604
A10-UBF-L
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)
東洋バルヴ
1個
¥
55,980
税込
¥
61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です