呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K材質(本体)アルミニウム合金ADC12形状ストレート質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)46寸法H(mm)223寸法d(mm)79適合規格JIS B 2032寸法L1(mm)34最高使用圧力(MPa)ゴムシート=EPDM 100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0寸法S(mm)131接続方式ウェハー形寸法D1(mm)100型番操作機(No.0)寸法L2(mm)30材質(シート)EPDM寸法L3(mm)52使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス寸法H1(mm)84寸法H2(mm)150最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式寸法H3(mm)173材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ