曜日別特売
10ALM-N-GUE 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ 37701684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10ALM-N-GUE 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ 37701684
10ALM-N-GUE 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ 37701684

10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード37701684品番10ALM-N-GUE
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)100呼び径(B)4呼び圧力10K材質(本体)アルミニウム合金ADC12形状ストレート質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)52寸法H(mm)233寸法d(mm)101適合規格JIS B 2032寸法L1(mm)34最高使用圧力(MPa)ゴムシート=EPDM 100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0寸法S(mm)131接続方式ウェハー形寸法D1(mm)100型番操作機(No.0)寸法L2(mm)30材質(シート)EPDM寸法L3(mm)52使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス寸法H1(mm)94寸法H2(mm)160最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式寸法H3(mm)183材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
注意
※給湯用、高濃度塩素水及び油には使用できません。
※給湯ライン並びに高塩素濃度の給水ライン(例えば病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備)では、ゴムの劣化・硬化により封止性能を早期に失う恐れがありますので、EPDMやNBRゴムシートバタフライ弁を使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37701693
2017-06-06
用途: 配管のバルブ交換
株式会社若宮産業建設業・工事業

軽くて作業性がよく、スムーズに交換作業が終わりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする