曜日別特売
10L2-N-U-CN 10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ 37701903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10L2-N-U-CN 10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ 37701903
10L2-N-U-CN 10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ 37701903

10K ステンレス鋼製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード37701903品番10L2-N-U-CN
参考基準価格(税別)¥91,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
呼び径(A)100呼び径(B)4呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング寸法L(mm)52寸法H(mm)234最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0寸法S(mm)131接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
注意
※給湯ライン並びに高塩素濃度の給水ライン(例えば病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備)では、ゴムの劣化・硬化により封止性能を早期に失う恐れがありますので、EPDMやNBRゴムシートバタフライ弁を使用しないでください。
※給湯及び高濃度の塩素水はご使用できません。EPDMシートは油にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする