曜日別特売
16L2-N-UE 16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 37702217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16L2-N-UE 16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 37702217
16L2-N-UE 16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 37702217

16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード37702217品番16L2-N-UE
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力16K形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450寸法L(mm)56寸法H(mm)302最高使用圧力(MPa)ゴムシート=EPDM 100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.6寸法S(mm)150接続方式ウエハー寸法D1(mm)110材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
注意
※EPDMシートは油には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする