SA1113 長袖ブルゾン(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 37704396 品番 SA1113
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。
シンプルで飽きの来ないデザインでスタイリッシュにワークシーンをリフレッシュします。

仕様
後脇アジャスターボタン
背ノーフォーク
内ポケット/マジックテープ付き
左胸ファスナーポケット
左袖ペン差し
脇ポケット
カフスアジャスタボタン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
カーキ サイズM 種別長袖ブルゾン シリーズSA-1100シリーズ 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 生地パワーツイル(東レ帯電防止素材) 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする