※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
KV-251用 部品 ホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37704746
品番
PA-166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
高木用直射4m可能です。
長さ(cm)
87
用途
専用ノズル
仕様
噴霧・直射自在調整式
トラスコ品番
775-8090
セット内容
付属品なし
材質
真鍮
質量(g)
600
アズワン品番
64-6358-62
注意
※噴霧器本体は別売りです。