αタッピングスプレー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード37704755 品番ALP-TSJB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。

タイプ塩素フリー 形状スプレー 材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 用途タップ、ダイス加工、ドリル加工、リーマ加工、難削材用 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 トラスコ品番370-9973 質量(g)810 使用温度範囲(℃)100以下 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.504L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする