ALP-HSJB αシントウスプレー TRUSCO 37704782 ALP-HSJB αシントウスプレー TRUSCO 37704782

αシントウスプレー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード37704782 品番ALP-HSJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します

用途
浸透潤滑ときしみ止めに。
サビ止め、サビ落としに。
部品分解とねじゆるめに。
水滴の除去に。
淡褐色透明 質量(g)698 タイプスプレータイプ 使用温度範囲(℃)-10〜70 主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、石油系溶剤 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番370-9914 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.336L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08398467
2019-05-03
用途:
旧車のパーツ取り外しに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の錆びたネジ、ナットの取り外しに使用しておりますが、良い仕事をしてくれます!
次回も購入いたします!

対象商品:
08398467
2019-03-08
用途:
網戸の戸車に使う
まるっとサービス 様

価格とのバランスから考えると これはなかなか良い商品だと思う。スプレーノズルも始めから付いている取れないように成っているのが便利

対象商品:
08398467
2017-12-27
用途:
自動車整備等

今まで使っていた物より価格も安く使い勝手が良い品物です

対象商品:
08398467
2016-02-11
用途:
機械のメンテナンス

フッ素添加が無いので、安心して使用出来ます。良いと思います。

対象商品:
08398467
2014-10-14
用途:
金属加工等

現場からこちらの商品の小さい方を指定で発注しています。
ピンポイントでスプレー出来るのがとても良いです。
大きいサイズは使い辛いので、小さいサイズがまとめ買いでお安くなるととても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする