TRUSCO
TRUSCOの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
TRUSCOの 探傷剤
αタンショウスプレー(浸透)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(840mL)
注文コード
37704825
品番
ALP-TP-JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3〜15分放置後洗浄してください。
種別
浸透液
色
赤
使用温度範囲(℃)
10〜80
主成分
芳香族炭化水素、添加剤
用途
探傷検査用浸透液
仕様
スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番
370-9965
質量(g)
727
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性