綿手甲 マジック式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37705902 品番CK-7
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手首をしっかりガード

サイズフリー 寸法A(mm)145 寸法D(mm)230 寸法B(mm)325 材質綿 緑/黒 全長(cm)14.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37705902
2016-11-08
用途:
庭木の手入れ

・見た目はOK
・マジックテープの縫い付け部にホツレあり(手縫いで対応)
・マジックテープが安物なのかカシャカシャ感が強く手首に擦れ痛い

対象商品:
37705902
2016-07-07
用途:
植木職
建設業・工事業

綿なので、蒸れることはしかたがないと思います。1年も使用すれば破れて交換します。しかし、手首の保護(植木の剪定時、木の中心の方まで腕を入れるため)には、必需品です。

対象商品:
37705902
2015-12-18
用途:
機械組み立て作業
名取商会 様 (製造業)

使用して2〜3回洗濯したらベルクロの糸がほつれてきました、もう少し頑丈に縫製して欲しいです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
37705902
2014-12-17
用途:
溶接作業

手首がしまっていいですよ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする