FS1217 くろピタッハードWカフス COVER WORK(カバーワーク) 37706085

FS1217 くろピタッハードWカフス COVER WORK(カバーワーク) 37706085
FS1217 くろピタッハードWカフス COVER WORK(カバーワーク) 37706085

くろピタッハードWカフス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)24
内容量1双注文コード37706085品番FS1217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

従来のPU手袋よりガムテープがつきにくい。
新感覚Wカフス。袖口がさらにフィット。指先補強で強度アップ!

サイズM全長(cm)24中指長(cm)7.5手の平幅(cm)8.5手のひらまわり(cm)17材質13Gウーリーナイロン+ポリウレタン背抜きブラック材質(すべり止め)ウレタンゴムゲージ数13機能通気性入数(双)1色(手首部)グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37706085
2019-11-30
用途: 樹脂の取り扱い
中島硝子工業株式会社

一般的なコーティング手袋に比べて、触感は本当にさらさらつるつるです。粘り気のあるものを取り扱う際には適しています。

対象商品 : 37706103
2017-08-18
用途: 紙類の回収作業
製造業

薄くて、着けて無いようにな感触で作業効率が良いと思います。

対象商品 : 37706085
2016-04-07
用途: 機器設置他
卸売・小売業

近所のホームセンターでの取り扱いがなくなり、困っていたところモノタロウさんにあるのを見つけて、即購入!これがないと仕事にならないので、大変助かりました。ほぼ使い捨てなので、また是非とも発注させて頂きます。

対象商品 : 37706085
2015-03-21
用途: ガムテープを使った梱包作業
建設業・工事業

この手袋は他のPU手袋、ニトリルゴム手袋などと違いガムテープが圧倒的につきにくいことです。
セキスイの重梱包用ガムテープで一日中作業していると他の手袋では1日も立たないうちに、
ガムテープに表面が削られて穴が開くことがありますが、このくろピタッハードは
テープが付きにくいことで、長持ちします。また、テープがまとわり付かないので
作業効率も上がりストレスも減ります。
良くない点は、薄手なのでトリガー形状の器具を使うと、器具に当たる部分が破れてしまうこと
(テープで上から補強すれば長持ちします。)、また、滑りやすい点です。
そのため、ガムテープが頻繁に当たる手には、この手袋を、もう片方には普通のニトリル
手袋を使っています。

5が参考にしています
対象商品 : 37706094
2014-09-01
用途: 機械器具の運搬
藤原機械工業株式会社建設業・工事業

価格が手ごろ。
汚れが目立ちにくいうえ洗って再使用できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする