951 厨房用シューズ J-キッチン 951 おたふく手袋 37706243

951 厨房用シューズ J-キッチン 951 おたふく手袋 37706243
951 厨房用シューズ J-キッチン 951 おたふく手袋 37706243

厨房用シューズ J-キッチン 951

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード37706243品番951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

メーカーオリジナルのパターンと特殊配合の合成ゴム底が驚異のグリップ力を発揮!
動摩擦係数はJIS規格F相当の耐滑性能を有します。
内側部分の生地に抗菌防臭加工。
ミッドソールEVAを使用。軽量・抜群のクッション性を実現。
アッパー高性能合成皮革PU使用。

サイズ(cm)27足幅3E弱形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)約195(26cm)機能グリップ力、抗菌防臭加工、軽量、クッション性JIS規格JIS規格F相当甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37706234
2018-11-14
用途: 調理作業
有限会社美能矢工務店建設業・工事業

いろいろ他社試したがこの商品が非常に履きやすく安定感がある

1が参考にしています
対象商品 : 37706216
2017-08-23
用途: クリーンルームの工事用として
プランニングオフィスイイジマ建設業・工事業

キッチンセンターなど床が水で常時濡れた現場での作業に使用しています。ノンスリップの靴底加工されて要るので楽に作業できます。

対象商品 : 37706155
2014-06-25
用途: 厨房内で給食調理、配膳を行うために使用しています。
社会福祉法人創成会教育・研究機関

滑らず安定した履き心地です。

対象商品 : 37706331
2013-12-10
用途:
運輸・通信業

コンクリートを扱う仕事をしていて、特に水関係で普通の靴なら染み込みます。
この商品は水を染み込まず、靴も軽いので仕事をしやすいです。
次回は靴先に芯入りのを購入してみようかと思います。

対象商品 : 37706365
2013-06-11
用途: 調理場での作業時
熊本県玉名市玉名会衆

求めやすい価格でしたので、初めて注文してみました。いつも使用している厨房シューズに比べて軽く、最初は良かったのですが、翌日の作業時に水が入ってきました。まだ新しいのにと靴を良く見ると靴底は問題なく、靴の側面の固い部分とやわらかい部分とのつなぎ目が剥がれ、浮いてきている状態でした。しゃがむとシワが出来る部分です。ボンドG17でくっつけて帰ってきましたが、明日の作業時にまた外れるようでしたら残念な買い物になりそうです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする