TCA型タップコレット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H1(mm)33(38) 注文コード37709296 品番TCA412-S M6
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法H1など43種類から選べます 他の種類を見る

クーラント対応
ISO、DIN規格にも対応
オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)

寸法H1(mm)33(38) 寸法H3(mm)20(25) 寸法C2(mm)31 寸法C3(mm)16 寸法l1(mm)36(31) 寸法H2(mm)26(31) 質量(kg)0.14 止ねじM4(SB仕様のみ)
注意
※寸法()内寸法は、SB仕様時のものです。
※TCA型コレットには、タップ自動安全装置はついておりません。

商品説明動画

TCAアダプタ装着方法 (Clamping TCA Adapter)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする