カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の コレット
カトウ工機の タップコレット
TCA型タップコレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H1(mm)
80(85)
注文コード
37709357
品番
TCA412-M M5
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法H1
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
クーラント対応
ISO、DIN規格にも対応
オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)
寸法H1(mm)
80(85)
寸法H3(mm)
67(72)
寸法C2(mm)
31
寸法C3(mm)
16
寸法l1(mm)
34(29)
寸法H2(mm)
26(31)
質量(kg)
0.2
止ねじ
M4(SB仕様のみ)
注意
※寸法()内寸法は、SB仕様時のものです。
※TCA型コレットには、タップ自動安全装置はついておりません。
商品説明動画
TCAアダプタ装着方法 (Clamping TCA Adapter)
参考になった