カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の チャック
カトウ工機の タップチャック
マジックチャック本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
MT4
適合
MA型:3MA412、3MA1022
注文コード
37710662
品番
GM4X3
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C4(mm)
43
寸法C5(mm)
54
寸法H5(mm)
69
寸法L3(mm)
90.5
シャンク
MT4
適合
MA型:3MA412、3MA1022
質量(kg)
1.21