※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC412 L+60 M8 TC型タップコレット カトウ工機 37711947 TC412 L+60 M8 TC型タップコレット カトウ工機 37711947

TC型タップコレット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H1(mm)103.5 注文コード37711947 品番TC412 L+60 M8
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法H1など168種類から選べます 他の種類を見る

自動安全装置内蔵タイプ
タップサイズごとに適正トルクに設定済み
自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保
TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります
TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備
クーラントスルー仕様も対応

寸法C2(mm)33 寸法C3(mm)16 寸法H1(mm)103.5 寸法H2(mm)27 寸法H3(mm)80.5 寸法L2(mm)146.5 寸法l1(mm)43 質量(kg)0.24 ピッチ(mm)1.25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

TCアダプタの脱着 (Clamping and Unclamping TC Adapter)
この動画は、1人が参考にしています。
SA-V(2035以上)でのTC装着方法
この動画は、1人が参考にしています。
SA-V(2035以上)でのTCの外し方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:249

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする