TC412MO M8 TC型タップコレット カトウ工機 37712577

TC412MO M8 TC型タップコレット カトウ工機 37712577 TC412MO M8 TC型タップコレット カトウ工機 37712577

TC型タップコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H1(mm)43.5 注文コード37712577 品番TC412MO M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は寸法H1など85種類から選べます 他の種類を見る

加工際質及びタップの種類に左右されない
標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)
通しネジ加工に最適
TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様
量産加工やCNC制御機械に推奨
供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能

寸法C2(mm)33 寸法C3(mm)20 寸法H1(mm)43.5 寸法H3(mm)20.5 質量(kg)0.19 安全装置なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

TCアダプタの脱着 (Clamping and Unclamping TC Adapter)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37712577 TC412MO M8 20932686 TC412MO M8 タップコレット カトウ工機 タップコレット カトウ工機 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする