高さ(cm)11〜80
色(遮熱コート)2522シャインピュアホワイトor2137アイスグレーor2336サンドグレーor2527ブロンズブラックor2005ブラックor2013アイボリーor2337リネンホワイトor2125ホワイトフラックスor2567カルアベージュor2536カフェブラウンor2544ピュアピンクor2124ペールクリームor2129スカイグリーンor2510マットスカイor2353ナチュラルアイボリーor2317ペールピンクor2546ムーンイエローor2547シトラスグリーンor2319フロストブルーor2566ニュアンスブラウンor2681シャインピュアホワイト(2522)&ブロンズブラック(2527)or2682シャインピュアホワイト(2522)&サンドグレー(2336)or2683シャインピュアホワイト(2522)&シトラスグリーン(2547)or2684シャインピュアホワイト(2522)&フロストブルー(2319)or2685シャインピュアホワイト(2522)&ニュアンスブラウン(2566)or2691ブロンズブラック(2527)&シャインピュアホワイト(2522)or2692サンドグレー(2336)&シャインピュアホワイト(2522)or2693シトラスグリーン(2547)&シャインピュアホワイト(2522)or2694フロストブルー(2319)&シャインピュアホワイト(2522)or2695ニュアンスブラウン(2566)&シャインピュアホワイト(2522)or2349ソフトグレーor2119オフホワイトor2014ベージュor2350ピュアホワイトor2573マットアイスグレーor2569マットオフホワイトor2514マットベージュor2513マットアイボリーor2570パウダーグリーンor2571パウダーブルー
幅(cm)27〜80
タイプワンポール式
シリーズシルキー
ブラケット2個
スラット幅(mm)25
取付け高さ(cm)11〜500
操作位置右or左