シルキー遮熱コート(ワンポール式)

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37713252 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品は164種類から選べます 他の種類を見る
高さ(cm)11〜80 色(遮熱コート)2522シャインピュアホワイトor2137アイスグレーor2336サンドグレーor2527ブロンズブラックor2005ブラックor2013アイボリーor2337リネンホワイトor2125ホワイトフラックスor2567カルアベージュor2536カフェブラウンor2544ピュアピンクor2124ペールクリームor2129スカイグリーンor2510マットスカイor2353ナチュラルアイボリーor2317ペールピンクor2546ムーンイエローor2547シトラスグリーンor2319フロストブルーor2566ニュアンスブラウンor2681シャインピュアホワイト(2522)&ブロンズブラック(2527)or2682シャインピュアホワイト(2522)&サンドグレー(2336)or2683シャインピュアホワイト(2522)&シトラスグリーン(2547)or2684シャインピュアホワイト(2522)&フロストブルー(2319)or2685シャインピュアホワイト(2522)&ニュアンスブラウン(2566)or2691ブロンズブラック(2527)&シャインピュアホワイト(2522)or2692サンドグレー(2336)&シャインピュアホワイト(2522)or2693シトラスグリーン(2547)&シャインピュアホワイト(2522)or2694フロストブルー(2319)&シャインピュアホワイト(2522)or2695ニュアンスブラウン(2566)&シャインピュアホワイト(2522)or2349ソフトグレーor2119オフホワイトor2014ベージュor2350ピュアホワイトor2573マットアイスグレーor2569マットオフホワイトor2514マットベージュor2513マットアイボリーor2570パウダーグリーンor2571パウダーブルー 幅(cm)221〜240 タイプワンポール式 シリーズシルキー ブラケット3個 スラット幅(mm)25 取付け高さ(cm)11〜500 操作位置右or左
関連資料:色見本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37713794
2023-11-06
用途:
室内の遮光
サービス業

寸法等バッチリで、非常に満足しております。
取付けも楽で、助かりました。

対象商品:
37713706
2020-10-07
用途:
事務所に

事務所のブラインドが切れたので、まさかこちらで購入できるとは思わなかったので良かったです。今の所2つ交換しましたが、初めてのワンポール式で心配でしたがとてもスムーズに上げ下げできます。ただ、全開時、ひもが長くなり、掛けるのが面倒かも知れません。10%キャンペーンコードも有り難く使わせて頂きました。

対象商品:
37713864
2019-09-27
用途:
受付事務所の遮光、防犯
製造業

取付けについて、当初は不安だったが、案外簡単だった。
ブランドの動きもスムーズで満足しています。

対象商品:
37713584
2019-05-31
用途:
事務所内
株式会社土谷組 様

思っていたより羽も広くて、ぴったり合っています。初めてだったので、
選ぶ操作に戸惑いました。有難う御座います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする