曜日別特売
CP96SDB40-700C-M9BL CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-700C) SMC 37713418

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-700C)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード37713418品番CP96SDB40-700C-M9BL
参考基準価格(税別)¥26,350販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)700リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする