アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイズバッグ
サニスペックテストバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
寸法(mm)
190×300
アズワン品番
2-6391-06
注文コード
37716454
品番
ソフト(フィルタ付き)
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
寸法(mm)
190×300
目付(g/m
2
)
30
厚さ(μm)
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)40
材質
(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド
滅菌
済み
滅菌方法
ガンマ線
アズワン品番
2-6391-06