アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採集袋/びん
サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37716481
品番
2L
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,645
販売価格(税別)
¥
1,495
バスケットに入れる
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
寸法(mm)
210×250
ノズル口径(Φmm)
6
アズワン品番
1-6331-12
仕様
1つ口キャップ付き
容量(L)
2
注意
※アンモニア等の特定悪臭物質の測定には適しておりません。