サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37716524 品番 20L
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥5,042
販売価格(税別)
4,584
材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン) 寸法(mm)500×500 ノズル口径(Φmm)8 アズワン品番1-6331-17 仕様1つ口キャップ付き TGK品番633-80-28-07 容量(L)20
注意
※アンモニア等の特定悪臭物質の測定には適しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする