アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採集袋/びん
サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37716533
品番
30L
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
寸法(mm)
500×650
ノズル口径(Φmm)
8
アズワン品番
1-6331-18
仕様
1つ口キャップ付き
容量(L)
30
注意
※アンモニア等の特定悪臭物質の測定には適しておりません。