アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採集袋/びん
サンプリングバッグ(2つ口キャップ付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37716664
品番
2L
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,592
販売価格(税別)
¥
2,356
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6663-12
仕様
2つ口キャップ付き
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
寸法(mm)
210×250
容量(L)
2
ノズル口径(Φmm)
6