アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採集袋/びん
サンプリングバッグ(2つ口キャップ付き)
(1件のレビュー)
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37716691
品番
10L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6663-16
仕様
2つ口キャップ付き
TGK品番
633-80-28-16
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
寸法(mm)
500×350
容量(L)
10
ノズル口径(Φmm)
6