アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採集袋/びん
サンプリングバッグ(2ツ口コック付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37716752
品番
2L
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,770
販売価格(税別)
¥
4,336
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6664-12
仕様
2つ口コック付き
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
寸法(mm)
210×250
容量(L)
2
ノズル口径(Φmm)
6