サンプリングバッグ(2ツ口コック付き)

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37716813 品番 50L
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,464
販売価格(税別)
14,058
アズワン品番1-6664-19 仕様2つ口コック付き 材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン) 寸法(mm)1000×550 容量(L)50 ノズル口径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37716752
2021-06-08
用途:
実験時に発生する気体を採取する。

二つのコックがバッグについているので、電解による発生する気体を採取するバッグとして便利にように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする