ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37718326 品番 EN2-150
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
寸法D(Φmm)2(-0.01〜-0.02) 寸法T(mm)4(0〜-0.05) 寸法L(mm)150 寸法H(mm)4 公差(mm)-0.01〜-0.02 材質SKD61 硬度(表面)900HV〜、(内部)38〜42HRC 公差D(mm)-0.01〜-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
治具
サカモトエンジニアリング株式会社 様

納期的にも価格的もに大変満足しております。またリピートしたいと思います。

2024-12-17
用途:
ピンポンチの代わり
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の用途ではありませんが強度、靭性も高く奥まった場所のピン抜きに使っています。

対象商品:
37719771
2022-07-09
用途:
プレスに使用。
製造業

プレス用金型として使用しています。既製品で価格も安く、サイズもあるので満足です。

対象商品:
37719227
2014-08-11
用途:
軸棒

理想に近い商品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする