EN3.5-300 ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 37718511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN3.5-300 ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 37718511
EN3.5-300 ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 37718511

ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)3.5(-0.01~-0.02)
寸法L(mm)300
寸法T(mm)4(0~-0.05)
寸法H(mm)7
内容量1本注文コード37718511品番EN3.5-300
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法D(Φmm)3.5(-0.01~-0.02)寸法T(mm)4(0~-0.05)寸法L(mm)300寸法H(mm)7公差(mm)-0.01~-0.02材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC公差D(mm)-0.01~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 治具
サカモトエンジニアリング株式会社

納期的にも価格的もに大変満足しております。またリピートしたいと思います。

2024-12-17
用途: ピンポンチの代わり
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の用途ではありませんが強度、靭性も高く奥まった場所のピン抜きに使っています。

対象商品 : 37719771
2022-07-09
用途: プレスに使用。
製造業

プレス用金型として使用しています。既製品で価格も安く、サイズもあるので満足です。

対象商品 : 37719227
2014-08-11
用途: 軸棒

理想に近い商品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする