災害時用水電池 NOPOPO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード37720051 品番NWP-3-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!
電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。
使用できる機器の目安は消費電力100mA以下
(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。
未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。
二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。
有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。

タイプ単3型 セット内容水電池NOPOPPO(単三形)×3本、スポイト×1個 電圧(V)1.5 電流(mA)(最大)400 トラスコ品番395-1359 質量(g)59 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アルコール度数の高いものは使用できません。
※他の電池と混在させてのご使用はできません。
※消費電力が大きい機器、瞬間的に高容量が必要な機器類には使用しないでください。
(例/フィラメント球懐中電灯類、デジタルカメラ、デジタル音響機器類、モーター駆動内蔵機器、デジタル通信機器など)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:649

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする