曜日別特売
4061-Y ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン) 37720182

 

4061-Y ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン) 37720182
4061-Y ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン) 37720182
4061-Y ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン) 37720182
4061-Y ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン) 37720182
4061-Y ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン) 37720182

ハンドスクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
内容量1個注文コード37720182品番4061-Y
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。

幅(mm)100長さ(mm)210厚さ(mm)2.7~5.7質量(g)60TGK品番232-52-32-94トラスコ品番496-7933材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37720146
2013-11-28
用途: FRP製ボートに付着した海藻、貝類の掻き落とし

硬すぎず、柔らかすぎずでFRPを傷つけたくない場合にちょうど良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする