XJ8A-0211 短絡ソケット XG8A omron(オムロン) 37721171

XJ8A-0211 短絡ソケット XG8A omron(オムロン) 37721171
XJ8A-0211 短絡ソケット XG8A omron(オムロン) 37721171

短絡ソケット XG8A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ハウジング:黒色
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
内容量1個注文コード37721171品番XJ8A-0211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53
販売価格(税別)
48

ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ
基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。
2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。
スルーホール径Φ0.8に対応。
挿入し易く、抜けにくい構造。
接触信頼性の高い2点接触構造。
薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。
UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。

定格電圧(V)AC300極数2ハウジング:黒色仕様RoHS適合規格RoHS指令耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)りん青銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)処理(本体)金メッキ挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする